• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Golmar - GTO6211/PRG - PLAT GB2-G2P PROXIMAN GEREE GO

  • Platine digitale gougeonnee inox geree BSOFTWEB (Inst. av-ss decodeur) (GB2-G2P)
    • Fabricant : Golmar
    • Réf. fabricant : GTO6211/PRG
    • Référence Sonepar : 00418541192
    • EAN : 3660555411927
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Platine digitale audio/vidéo BUS 2 fils (GB2/G2P) (PROXIMAN) (version à GOUJONS sans cuve) • Inst. AVEC DECODEUR (GB2) et SANS DECODEUR (GB2/G2P) • Clavier d'appel direct • Gérée par BSOFT-WEB • Norme handicap

•Les Atouts de l'article:

• Système audio ou vidéo par bus digital G2P ou GB2 2 fils non polarisés
• Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en inox 316L 2,5 mm d'épaisseur goujonnée pour intégration dans un poteau technique
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants
• Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d’épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères
• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis). Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)
• Clavier 12 touches rétro-éclairées bleues pour appel direct avec marquage en braille (commande d'ouverture avec l'interface G INTCCGB2)
• Gérée en association à une centrale de contrôle d'accès, elle se configure par ordinateur via le logiciel BSOFTWEB en lecture/écriture avec les badges de proximité UAV0151/12
• Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires
• Signalisation de l’état par LED, doublée d'une synthèse vocale

En BUS G2P
• Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P
• Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GGEL632/G2P

•Les Atouts de la gamme:

Le système GB2 permet la réalisation de systèmes audio et vidéo sur 2 fils non polarisés pour des installations simplifiées avec des postes intérieurs audio ou vidéo

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver