• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Golmar - GTO6221/HEG - PLAT DIG GB2 HEXACT (DEC.) GOU

  • Platine digitale gougeonnee geree HEXAWEB + clavier (Inst. avec decodeur) (GB2)
    • Fabricant : Golmar
    • Réf. fabricant : GTO6221/HEG
    • Référence Sonepar : 00418501187
    • EAN : 3660555011875
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Platine digitale à déflt. de noms audio/vidéo BUS 2 fils NP GB2 • Inox 2.5 mm gougeonnée ss cuve • Gérée HEXAWEB AVEC DECODEUR HEXACT • Clavier appel/codes Prévoir grp. audio GEL642/GB2 ou vidéo GEL632/GB2

•Les Atouts de l'article:

• Système audio ou vidéo par bus digital GB2 2 fils non polarisés
• Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en inox 316L 2,5 mm d'épaisseur avec vis anti-vandales et goujons pour intégration dans porte ou menuiserie de porte (livrée sans cuve d'encastrement)
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants
• Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d’épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères
• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis). Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)
• Clavier 12 touches rétro-éclairées bleues pour appel direct avec marquage en braille (commande d'ouverture avec la centrale T HEXA C34)
• Gérée en association à une centrale de contrôle d'accès, elle se configure par ordinateur via le logiciel HEXACTWEB en lecture/écriture avec les badges de proximité T HEXA CLE
• Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires
• Signalisation de l’état par LED, doublée d'une synthèse vocale
• Utilisation des postes audio GNHEAGB2 mains libres et GT562 à combiné ou/et des moniteurs mains libres GVESTA2GB2/H,GVESTA7GB2/H et GPENTHAGB2/H
• Prévoir un groupe audio GEL642/B2 ou vidéo GGEL632/GB2

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver