• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Golmar - GTO6221/HGB2 - PLAT DIG GB2-G2P HEXACT SS DEC

  • Platine digitale gougeonnee geree HEXAWEB + clavier (GB2-G2P)
    • Fabricant : Golmar
    • Réf. fabricant : GTO6221/HGB2
    • Référence Sonepar : 00418501188
    • EAN : 3660555011882
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Platine digitale à déflt. de noms audio/vidéo BUS 2 fils NP GB2/G2P • Inox 2.5 mm d’ép. à gougeons ss cuve • Gérée HEXAWEB SANS DECODEUR HEXACT • Clavier appel/codes Prévoir grp. audio GEL642/G2P(GB2) ou vidéo GEL632/G2P(GB2/B)

•Les Atouts de l'article:

• Système audio ou vidéo par bus digital GB2 2 fils non polarisés
• Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en inox 316L 2,5 mm d'épaisseur avec vis anti-vandales et goujons pour intégration dans porte ou menuiserie de porte (livrée sans cuve)
• Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants
• Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d’épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères
• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis). Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)
• Clavier 12 touches rétro-éclairées bleues pour appel direct avec marquage en braille (commande d'ouverture avec la centrale T HEXA C34)
• Gérée en association à une centrale de contrôle d'accès, elle se configure par ordinateur via le logiciel HEXACTWEB en lecture/écriture avec les badges de proximité T HEXA CLE
• Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires
• Signalisation de l’état par LED, doublée d'une synthèse vocale

En BUS G2P
• Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P
• Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GGEL632/G2P

•Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver