Description
Platine digitale à déflt. de noms audio/vidéo BUS 2 fils NP GB2/G2P • Inox 2.5 mm gougeons ss cuv • Autonome AVEC DECODEUR (GB2) et SANS DECODEUR (GB2/G2P) • Clavier Prévoir grp. audio GEL642/G2P(GB2) ou vidéo GEL632/G2P(GB2/B)
•Les Atouts de l'article:
• Système audio ou vidéo par bus digital G2P ou GB2 2 fils non polarisés• Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en inox 316L 2,5 mm d'épaisseur avec vis anti-vandales et goujons pour intégration dans porte ou menuiserie de porte (livrée sans cuve)• Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants• Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d’épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis). Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)• Clavier 12 touches rétro-éclairées bleues pour appel direct avec marquage en braille et commande d'ouverture • Autonome• Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires• Signalisation de l’état par LED, doublée d'une synthèse vocaleEn BUS G2P • Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P • Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GGEL632/G2P
•Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.
•Les Atouts de l'article:
• Système audio ou vidéo par bus digital G2P ou GB2 2 fils non polarisés• Platine de rue audio/vidéo à défilement de noms en inox 316L 2,5 mm d'épaisseur avec vis anti-vandales et goujons pour intégration dans porte ou menuiserie de porte (livrée sans cuve)• Grille inox de protection du micro HP et boutons en inox affleurants• Grand afficheur bleu (caractères 8 mm) sous polycarbonate de 5 mm d’épaisseur à fort contraste (réglable) à 2 lignes et 16 caractères• Prédisposition pour canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis). Livrée sans obturateur trou PTT (réf URCOBT/I)• Clavier 12 touches rétro-éclairées bleues pour appel direct avec marquage en braille et commande d'ouverture • Autonome• Le système offre la possibilité de platines principales/secondaires• Signalisation de l’état par LED, doublée d'une synthèse vocaleEn BUS G2P • Utilisation des postes audio GART1 mains-libres et GTART à combiné et/ou des moniteurs vidéo mains-libres GART4H/LITE, GART7H et GART7W/G2P • Prévoir un groupe audio GEL642/G2P ou vidéo GGEL632/G2P
•Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.