• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Golmar - THL1000MFPSR - SERRURE DROITE POUSSANT + LEC

  • Serrure autonome en inox avec lecteur de proximite Mifare. Poussant droite
    • Fabricant : Golmar
    • Réf. fabricant : THL1000MFPSR
    • Référence Sonepar : 00418610851
    • EAN : 5415306108513
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Serrure autonome à lecteur de proximité Mifare • Poussant droite • Porte Ep. 32-55 mm • Inox 304 Ep.2mm • 60 000 cycles • 3500 évènements • Liste noire 500 badges • IP65 • Alimentation 4XAA 1.5V/batterie 6V • Logiciel PROA-MS

•Les Atouts de l'article:

La HL1000-MF est une serrure dotée d’un lecteur Mifare lecture/écriture. Fabriquée en acier brossé. Elle peut retenir jusqu’à 3500 évènements et sa liste noire peut mémoriser jusqu’à 500 badges
• Type : Poussant droite
• Capacité de l’utilisateur:Illimité
• Type de carte: Mifare Classic 1K, 4K
• Matériau: 304 Acier inoxydable, 2 mm
• Epaisseurs de portes:32 - 55 mm
• Sortie:1-255 sec. ou Mode basculement (MARCHE/ARRÊT)
• Alimentation électrique:4xAA 1.5V, Alkaline batterie, 6 V
• Cycles d’ouverture:Jusqu’à 60 000
• Configuration par logiciel:PROA-MS
• Mémoire des événements:3500 événements
• Capacité de la liste noire:500
• Indice de protection IP:IP65

•Les Atouts de la gamme:

Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver