• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Golmar - TMTPADPBKRSMF - CLAVIER-LECTEUR PROX MIFARE 13

  • Lecteur-clavier codes ABS saillie Mifare 13,56 MHz BUS RS-485 centrales WS4 IP65
    • Fabricant : Golmar
    • Réf. fabricant : TMTPADPBKRSMF
    • Référence Sonepar : 00418610908
    • EAN : 5415306109084
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lecteur double technologie codes/proximité BUS RS-485 pose saillie • Centrales WS4 • MIFARE 13.56 MHz • En ABS noir • Double sécurité par code et par badge • Installation extérieur ou intérieur • IP65

•Les Atouts de l'article:

Ce lecteur double-technologie, en ABS noir, offre une double sécurité par code et par badge à votre installation.
Conçu aussi bien pour être installé à l’extérieur qu’à l’intérieur, il est doté d’un bus RS-485 et d’un clavier rétroéclairé.
Les LEDS, l’autoprotection et le buzzer sont gérés directement depuis le bus.
Il peut lire les badges Mifare Classic, Desfire ou Ultralight.

* Boîtier en ABS noir avec électronique moulée dans la résine
* Pose en saillie
* Usage intérieur/extérieur IP65
* Face avant avec touches métalliques rétro-éclairées
* Carte et badge MIFARE 13,56 Mhz
* Distance de lecture de 1 à 3 cm
* LEDS d'indication rouge/vert et signal acoustique
* Lecture du MIFARE CSN, Ultralight et Desfire

•Les Atouts de la gamme:

Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver