• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Golmar - TWS4CNV - INTERFACE DE RACCORDEMENT RS48

  • Convertisseur RS485-Wiegand avec une interface universelle, centrale WS4
    • Fabricant : Golmar
    • Réf. fabricant : TWS4CNV
    • Référence Sonepar : 00418610881
    • EAN : 5415306108810
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur RS485/Wiegand • Centrales WS4 • Interface universelle • Connection à tout type de lecteur (Wiegand, Data/Clock ISO2, Dallas, and RS-232)

•Les Atouts de l'article:

Le WS4-CNV est un convertisseur RS485/Wiegand avec une interface universelle.
L’interface permet la connexion à tout type de lecteur (Wiegand, Data/Clock ISO2, Dallas, and RS-232) des centrales WS4.

•Les Atouts de la gamme:

Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver