• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gripple - BL15400 - Bobine de 400 m cable D 1,5 m

  • Bobine de 400 m de cable acier galvanise D 1,5 mm
    • Fabricant : Gripple
    • Réf. fabricant : BL15400
    • Référence Sonepar : 00169624993
    • EAN : 5038006249937
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bobine de 400 m de câble acier galvanisé Ø 1,5 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier