• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gripple - BL4100 - Bobine de 100 m câble Ø 4 mm

  • Bobine de 100 m de câble acier galvanisé Ø 4 mm. Charge de travail maxi 250 kg
    • Fabricant : Gripple
    • Réf. fabricant : BL4100
    • Référence Sonepar : 00169617136
    • EAN : 5038006171368
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bobine de 100 m de câble acier galvanisé Ø 4 mm. Charge de travail maximale de 250 kg en fonction du galet. Permet la suspension du matériel électrique ou CVC de charge lourde.

•Les Atouts de l'article:

Permet la supsension du matériel électrique, CVC ou signalétique. Bobine compacte et légère en plastique résistant aux chocs.
Longueurs 100 m. Diamètre decâble 4 mm. La charge de travail est de 250 kg.
S'utilise avec 1 galet ou 2 galets B-Lock
Disponible en 2 longueurs : 50 m et 150 m pour le Ø 2,5 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver