• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gripple - CTI610 - 1 Cable horiz.D6 l=10M (100kg

  • Cable Tendu Interieur horizontal CTI6 L=10 m. Charge maxi 100 kg
    • Fabricant : Gripple
    • Réf. fabricant : CTI610
    • Référence Sonepar : 00169002585
    • EAN : 5038006127143
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble tendu intérieur horizontal rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 10m de 2 CTI6 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 100kg

•Les Atouts de l'article:

• Les solutions CTI de Gripple sont parfaitement adaptées à l'horizontale pour la création de structures primaires d’accrochage.
• Existent en câble de diamètre 3 et 6 mm.
• Les références comprennent 2 galets, un câble prédécoupé et 1 clé de démontage.
• Tous sont certifiés.
• Disponible dans des longueurs de câbles standards de 4 à 40 m, par multiple de 5 m (d'autres longueurs sont disponibles sur demande).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver