• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gripple - G400 - Etrier G chemin cables l=400m

  • Etrier G pour chemin de cables 400 mm (60 kg)
    • Fabricant : Gripple
    • Réf. fabricant : G400
    • Référence Sonepar : 00169617154
    • EAN : 5038006171498
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Etrier G pour chemins de câbles largeur 400mm (fil ou dalle marine). Rapide et équilibré, facilite le passage des câbles. Permet la juxtaposition de chemins de câbles. Utilisable avec un Y embouts crochets. Charge de travail 0-60kg

•Les Atouts de l'article:

• Idéal avec la gamme HF Express et l'Accessoire Y embouts crochets ou la gamme UniGrip Y pour une suspension simple et rapide des chemins de câbles en fils ou en tôle • Conçu pour un montage au mur ou au plafond • Hauteur de stockage de 110 mm (G400 = 100 mm) • Ouverture de 130 mm pour faciliter l’accès • Les câbles sont gerbés plus facilement et rapidement • L’installation est bien équilibrée • Montage dos à dos ou superposé • Léger • L’écarteur G-Spacer permet de raccorder deux Étriers G en laissant une distance de 300 mm, afin de séparer les réseaux courants faibles et forts

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier