• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gripple - XP110EF6 - HF Express N1 10M Filete M6

  • Systeme de suspension par cable HF Express N 1 (15kg) L=10m emb. Filete M6
    • Fabricant : Gripple
    • Réf. fabricant : XP110EF6
    • Référence Sonepar : 00169000382
    • EAN : 5038006133991
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Système de suspension par câble HF Express N° 1 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 10 m équipé d'un embout Fileté M6 et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 15 kg (Certifié Apave)

•Les Atouts de l'article:

• Le HF Express N° 1 est idéal pour la suspension de signalétique, luminaires et autres fixations légères
• Le filetage est idéal pour l’ancrage dans les plafonds en béton, les bacs collaborants
• Livré avec une cheville à frapper
• Disponible en filetage M6
• Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
• Déverrouillage sans clé
• Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide
• Esthétique, discret et léger
• Fourni en kit prêt à l’emploi
• Charge maximale de 15 kg avec coefficient de sécurité de 5:1
• Certifié Lloyds, TÜV, APAVE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver