• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gripple - XP11FR - HF Express N1 1m Boucle

  • Systeme de suspension par cable HF Express N 1 (15kg) L=1 m embout Boucle
    • Fabricant : Gripple
    • Réf. fabricant : XP11FR
    • Référence Sonepar : 00169000357
    • EAN : 5038006133762
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Système de suspension par câble HF Express N° 1 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 1 m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 15 kg (Certifié Apave)

•Les Atouts de l'article:

• Le HF Express N° 1 est idéal pour la suspension de signalétique, luminaires et autres fixations légères
• La boucle est idéale pour ceinturer les IPN/EPN, poutres béton ou bois, fermes et autres structures accessibles du bâtiment
• Plus besoin d’écrous, d’attaches, de pinces ou autres accessoires
• Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
• Déverrouillage sans clé
• Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide
• Esthétique, discret et léger
• Fourni en kit prêt à l’emploi
• Charge maximale de 15 kg avec coefficient de sécurité de 5:1
• Certifié Lloyds, TÜV, APAVE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier