• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gripple - XP22CC6 - C-Clip N° 2 HF Express 2m pour CTI6

  • Système de suspension HF Express N°2 (45kg) embout C-Clip câble L=2 m pour CTI6
    • Fabricant : Gripple
    • Réf. fabricant : XP22CC6
    • Référence Sonepar : 00169000353
    • EAN : 5038006134318
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Le HF Express N° 2 est idéal pour des applications de tuyauterie, de CVC ou électrique. Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles. Esthétique, discret et léger. Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide. Déverrouillage sans clé. Fourni en kit prêt à l’emploi. Charge maximale de 45 kg avec coefficient de sécurité de 5 certifié Lloyds, TÜV, APAVE. Livré avec un embout C-CLIP pour une installation en combinaison avec la gamme CTI

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier