• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

HAEMMERLIN - 319120001 - Prolong elec telecom 24V-5m

  • Prolongateur electrique de telecommande 24 V - 5 m
    • Fabricant : HAEMMERLIN
    • Réf. fabricant : 319120001
    • Référence Sonepar : 07608191200
    • EAN : 3155031912000
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prolongateur électrique de télécommande 24 V - 5 m