« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hager - ADC817F - D.dif P+N 4.5kAC10 30mA AC60Hz
Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-10A 30mA type AC 60Hz
Fabricant : Hager
Réf. fabricant : ADC817F
Référence Sonepar : 05083106370
EAN : 3250611063704
Description
Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-10A 30mA type AC 60Hz