« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hager - ADC823F - D.dif P+N 4.5kAC16 30mA AC60Hz
Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 30mA type AC 60Hz
Fabricant : Hager
Réf. fabricant : ADC823F
Référence Sonepar : 05083106371
EAN : 3250611063711
Description
Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 30mA type AC 60Hz