• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hager - BD346 - Bloc dif 3P 40A 30mA AC 60Hz

  • Bloc différentiel 3P 40A 30mA type AC 60Hz
    • Fabricant : Hager
    • Réf. fabricant : BD346
    • Référence Sonepar : 00010134346
    • EAN : 3250611343462
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc différentiel 3P 40A 30mA type AC 60Hz

•Les Atouts de l'article:

Le bloc différentiel permet un assemblage simple est rapide sur le disjoncteur grâce à un système à tiroir

•Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver