• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hager - BF328 - BD 3P 25A 300mA AC 60Hz

  • Bloc différentiel 3P 25A 300mA type AC 50/60Hz
    • Fabricant : Hager
    • Réf. fabricant : BF328
    • Référence Sonepar : 05083131220
    • EAN : 3250611312208
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc différentiel 3P 25A 300mA type AC 50/60Hz

•Les Atouts de l'article:

Produit différentiel fonctionnant sur un réseau fréquence 50Hz et 60Hz

•Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver