« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hager - CDC247F - Inter dif 2P 40A 30mA AC 60Hz
Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC 60Hz
Fabricant : Hager
Réf. fabricant : CDC247F
Référence Sonepar : 05083165504
EAN : 3250611655046
Description
Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC 60Hz