« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hager - HR551 - Relais diff type B 1 canal
Relais différentiel 0,03A à 3A type B 1 canal
Fabricant : Hager
Réf. fabricant : HR551
Référence Sonepar : 05083316641
EAN : 3250613166410
Description
Relais différentiel 1 canal de type B avec une sensibilité allant de 0.03A à 3A et un retard de 0.1s à 10s instantané ou sélectif.