• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hager - KB263C - Barre pont 2P lang 10mm² 24m

  • Barre de pontage 2P 63A languette 10mm² 24M
    • Fabricant : Hager
    • Réf. fabricant : KB263C
    • Référence Sonepar : 00010372034
    • EAN : 3250613720346
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Barre de pontage 2P 63A languette 10mm² 24M

•Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier