• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hager - L40600 - CC 1P+N 20A L31 1m

  • Coupe circuit 1P+N 20A 250V L31 1 module
    • Fabricant : Hager
    • Réf. fabricant : L40600
    • Référence Sonepar : 00010010073
    • EAN : 3250610100738
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coupe circuit 1P+N 20A 250V L31 1 module

•Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver