• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 118-00080 - Collier 200x3.5mm blanc-T30LOS

  • Collier à crantage extérieur 200 x 3.5 mm en PA66V0 blanc - T30LOS
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 118-00080
    • Référence Sonepar : 00816033129
    • EAN : 5022660331299
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier de serrage à crantage extérieur 200.0 mm par 3.5 mm - T30LOS, Polyamide 6.6 85°C UL94V0 Blanc, toron mini 1.6 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 100

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver