• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 118-00081 - Collier 245x4.6mm blanc-T50MOS

  • Collier à crantage extérieur 245 x 4.6 mm en PA66V0 blanc - T50MOS
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 118-00081
    • Référence Sonepar : 00816033132
    • EAN : 5022660331329
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier de serrage à crantage extérieur 245.0 mm par 4.6 mm - T50MOS Polyamide 6.6 85°C UL94V0 Blanc, toron mini 1.6 mm, toron maxi 65.0 mm, conditionnement par 100

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver