• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 118-05850 - Collier 150x4.6mm noir -T50SOS

  • Collier à crantage extérieur 150 x 4.6 mm en PA66HS noir - T50SOS
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 118-05850
    • Référence Sonepar : 00816018166
    • EAN : 5022660181665
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier de serrage à crantage extérieur 150.0 mm par 4.6 mm - T50SOS, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron mini 1.6 mm, toron maxi 35.0 mm, conditionnement par 100

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver