« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hellermanntyton - 121-63560 - Collier 356x6 mm noir - KR6/35
Collier à bande lisse et sans crantage 356 x 6 mm en PA66W en noir- KR6/35
Fabricant : Hellermanntyton
Réf. fabricant : 121-63560
Référence Sonepar : 00816611412
EAN : 4031026114125
Description
Collier Kabelrap à bande lisse et sans crantage avec un système de verrouillage par pion serti 356.0 mm par 6.0 mm - KR6/35, Polyamide 6.6 Résistant aux UV 85°C Noir, toron mini 4.7 mm, toron maxi 93.0 mm, conditionnement par 50