• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 121-82155 - Collier 210x8 mm noir - KR8/21

  • Collier à bande lisse et sans crantage 210 x 8 mm en PA66HS naturel - KR8/21
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 121-82155
    • Référence Sonepar : 00816611415
    • EAN : 4031026114156
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier Kabelrap à bande lisse et sans crantage avec un système de verrouillage par pion serti 210.0 mm par 8.0 mm - KR8/21, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Naturel, toron mini 8.0 mm, toron maxi 47.0 mm, conditionnement par 50

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver