• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 121-83378 - Collier 337x8 mm gris - KR8/33

  • Collier à bande lisse et sans crantage 337 x 378 mm en PA46 gris - KR8/33
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 121-83378
    • Référence Sonepar : 00816619092
    • EAN : 4031026190921
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier Kabelrap à bande lisse et sans crantage avec un système de verrouillage par pion serti 337.0 mm par 8.0 mm - KR8/33, Polyamide 4.6 145°C Gris, toron mini 8.0 mm, toron maxi 86.0 mm, conditionnement par 50

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver