• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 132-20360 - Lanière 200x7.6mm noir - CT203

  • Lanière à double crantage pour châssis 200 x 7.6 mm en PA66HS noir - CT203
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 132-20360
    • Référence Sonepar : 00816611579
    • EAN : 4031026115795
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lanière de fixation à double crantage pour châssis 203 mm par 7.6 mm pour diamètre de perçage 9.5 à 10.5 mm - CT203, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Noir, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 50

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver