• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 142-10304 - Scellé de sécurité SD30 ORANGE

  • Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 235 x 3,8 mm, orange, non marqué
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 142-10304
    • Référence Sonepar : 00816031674
    • EAN : 5022660316746
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier de sécurité pour scellé, Polyamide 6,6, Orange, longeur 235 mm, largeur 3.8 mm, toron mini 1.0 mm, toron maxi 38.0 mm, conditionnement par 100

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver