• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 150-92300 - Clip Ø 21 mm noir - RCCD21

  • Clip à pied ancre oblong pour gaine annelée Ø 21 mm en PA66HIRHS noir - RCCD21
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 150-92300
    • Référence Sonepar : 00816621745
    • EAN : 4031026217451
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clip à pied ancre oblong 6.2 mm par 12.2 mm pour gaine annelée de diamètre 21 mm - RCC D21, 31 mm par 22 mm, Polyamide 6.6 modifié chocs et haute température 105°C Noir, conditionnement par 100

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver