• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 151-00200 - Clip adhésif blanc - SAC2

  • Clip adhésif métallique pour câble Ø 8 mm en acier blanc - SAC2
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 151-00200
    • Référence Sonepar : 00816031637
    • EAN : 5022660316371
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clip adhésif métallique à former avec socle adhésif 25.0 mm par 35.0 mm pour câble de diamètre 8 mm maximum - SAC2, Acier galvanisé Blanc, conditionnement par 100

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver