« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hellermanntyton - 151-14132 - Clip D 13 mm noir - IPC13P
Clip pour tube D 12.5 mm a 13.5 mm en PA66 noir - IPC13P
Fabricant : Hellermanntyton
Réf. fabricant : 151-14132
Référence Sonepar : 00816030799
EAN : 5022660307997
Description
Clip pour tube Ø 12.5 mm à 13.5 mm en PA66 noir - IPC13P