« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Lanière 200x4.6 mm + agrafe IAHC2T Ø 11 à 20mm en PA66HIRHS noir - T50RIAHC2TCR
Fabricant : Hellermanntyton
Réf. fabricant : 156-03967
Référence Sonepar : 00816670058
EAN : 4031026700588
Description
Lanière de fixation 200 mm par 4.6 mm à crantage intérieur avec agrafe automatique Ø 11 mm à 20 mm - T50RIAHC2TCR, Polyamide 6.6 Modifié chocs et Haute température 105°C Noir, toron mini 5.0, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 200