• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 161-65003 - HEWPP25BK (2m+2clips+2emb)

  • HEWPP25BK en sachet(2m+2clips+2emb)
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 161-65003
    • Référence Sonepar : 00816632797
    • EAN : 4031026327976
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gaine de protection HelaWrap avec outil pour gestion des câbles, Polypropylène, Noir, toron mini 23.0 mm, toron maxi 27.0 mm, Longueur 2 mètres + 2 clips IAHC3T + 2 embases adhésives HWBASEA, conditionnement en sachet avec Euro-hole

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver