• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 166-11122 - Gaine annelée HG-SW16, gris

  • Gaine annelée HG-SW, Ø nominal 15,8, polyamide 6 (PA6), gris, rouleau de 25m
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 166-11122
    • Référence Sonepar : 00816631068
    • EAN : 4031026310688
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gaine annelée HELAGUARD HG-SW, Ø nominal 15,8, polyamide 6 (PA6) UL94 V2, gris, sans halogène, sans soufre et phosphore, épaisseur standard, température d'utilisation de -40°C à +120°C, conditionné en rouleau de 25m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver