• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 166-23108 - Raccord coudé 90°HGL13-90M-PG9

  • Raccord coudé 90° HGL-90M, Ø nominal 13, PG9, PA66, noir, sachet 10 pcs
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 166-23108
    • Référence Sonepar : 00816630475
    • EAN : 4031026304755
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Raccord coudé 90° HELAGUARD HGL13-90M-PG9, Ø nominal 13, polyamide 6.6 (PA66) & élastomère thermoplastique (TPE), noir, UL94 V2, IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, tournante, sans halogène, sachet 10 pcs

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver