• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 166-23303 - Presse-étoupe 90°HG16-90CG-M20

  • Presse-étoupe coudé 90° HG-90CG,Ø nominal 16, M20, PA66, noir, sachet 10 pcs
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 166-23303
    • Référence Sonepar : 00816640770
    • EAN : 4031026407708
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Presse-étoupe coudé 90° HELAGUARD HG16-90CG-M20, Ø nominal 16, polyamide 6.6 (PA66) & laiton nickelé (NPB), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 10 pièces

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver