« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Bride plastique à visser pour câble de diamètre 3.2 mm en PA66HS noir - H1P
Fabricant : Hellermanntyton
Réf. fabricant : 211-60000
Référence Sonepar : 00816624079
EAN : 4031026240794
Description
Bride plastique à visser de largeur 10 mm pour câble de diamètre 3.2 mm - H1P, diamètre du trou 4.2 mm, Polyamide Haute température 105°C Noir, conditionnement par 100