« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Bride plastique à visser pour câble de diamètre 14 mm en PA66 naturel - H8P
Fabricant : Hellermanntyton
Réf. fabricant : 211-60089
Référence Sonepar : 00816612946
EAN : 4031026129464
Description
Bride plastique à visser de largeur 10 mm pour câble de diamètre 14 mm - H8P, diamètre du trou 4.2 mm, Polyamide 85°C Naturel, conditionnement par 1000