• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 211-60179 - Bride plastique naturel - H17P

  • Bride plastique à visser pour câble de diamètre 31.5 mm en PA66 naturel - H17P
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 211-60179
    • Référence Sonepar : 00816612955
    • EAN : 4031026129556
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bride plastique à visser de largeur 12 mm pour câble de diamètre 31,5 mm - H17P,diamètre du trou 5.2 mm, Polyamide 85°C Naturel, conditionnement par 250

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver