• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 553-50002 - Manchons HST3-1WH 50MM

  • Manchon thermo HST imprimable, rétreint 3:1, blanc, ø 3 mm, longeur 50mm
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 553-50002
    • Référence Sonepar : 00816626378
    • EAN : 4031026263786
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manchons thermorétractable prédécoupés rétreint 3:11 manchon de front, Polyoléfine réticulée, Blanc, longeur 48 mm, conditionnement par 250

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver