• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hellermanntyton - 553-50027 - Manchons HST9-3YE-S 25MM

  • Manchon thermo HST imprimable, rétreint 3:1, Jaune, ø 9 mm, longeur 25mm
    • Fabricant : Hellermanntyton
    • Réf. fabricant : 553-50027
    • Référence Sonepar : 00816626442
    • EAN : 4031026264424
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manchons thermorétractable prédécoupés rétreint 3:12 manchons de front, Polyoléfine réticulée, Jaune, longeur 24 mm, conditionnement par 500

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver