« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hellermanntyton - 555-26519 - Gaine TLFPT65WH (15 M)
Gaine non thermoretractable TLFPT T: -40C a +90C blanc D 65mm
Fabricant : Hellermanntyton
Réf. fabricant : 555-26519
Référence Sonepar : 00816000264
EAN : 5022660626784
Description
Gaine non thermorétractable TLFPT T°: -40°C à +90°C blanc Ø 65mm