« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hikoki Power Tools - 714014 - Couteau pour tarière Ø 120mm
Couteau pour tarière Ø 120mm Dimensions : 200 x 120 x 5 mm
Fabricant : Hikoki Power Tools
Réf. fabricant : 714014
Référence Sonepar : 02133401800
EAN : 8717574018004
Description
Couteau pour tarière Ø 120 mm Dimensions : 200 x 120 x 5 mm