• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hikoki Power Tools - 781051 - Fil de nylon hélicoïdal 2mm

  • Fil de nylon hélicoïdal 3,0mm jaune L28m 185g
    • Fabricant : Hikoki Power Tools
    • Réf. fabricant : 781051
    • Référence Sonepar : 02133401923
    • EAN : 8717574019230
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fil de nylon hélicoïdal 3,0 mm jaune L28 m 185g