« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hikoki Power Tools - 781133 - Chaîne tronçonneuse 13"
Chaîne tronç.13" x 0,325" x 1,3 mm (0,050") x 56maillons
Fabricant : Hikoki Power Tools
Réf. fabricant : 781133
Référence Sonepar : 02133502899
EAN : 8717574021349
Description
Chaîne tronç.13" x 0,325" x 1,3 mm (0,050") x 56maillons