• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hikoki Power Tools - CJ18DBWPZ - Scie sauteuse 135mm 18V 5Ah

  • Scie sauteuse 135mm 18V 5,0Ah poignée champignon - HitCase
    • Fabricant : Hikoki Power Tools
    • Réf. fabricant : CJ18DBWPZ
    • Référence Sonepar : 02133640962
    • EAN : 4966376409624
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Scie sauteuse 135mm 18V 5,0Ah (BSL1850MA) poignée champignon - HitCase III