« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hikoki Power Tools - CS3635DBW4Z - Elagueuse 35cm 14" 36V solo
Elagueuse 36V MV Chaine 35cm 14" Brushless MV solo Vit de chaîne à vide 14,9m/s
Fabricant : Hikoki Power Tools
Réf. fabricant : CS3635DBW4Z
Référence Sonepar : 02133633582
EAN : 4966376335824
Description
Elagueuse 36V MV Chaine 35cm 14" Brushless MV solo Vitesse à vide 14,9m/s Type & pas chaîne 90PX-052X – 9,5 mm (3/8”) Type guide chaîne 144MLEA041 (14”) Réservoir d’huile de chaîne 100 ml Lime - Robuste, compacte et haute capacité